| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y075002 Herst.-Nr.: INMBSPAN001I100 EAN/GTIN: 8437009191415 |
| |
|
| | |
| Das Panasonic-Modbus-Gateway ermöglicht eine vollständig bidirektionale Kommunikation zwischen Panasonic Etherea-Klimageräten und Modbus-RTU (RS-485)-Netzwerken. Lieferumfang: Intesis Gateway + Benutzerhandbuch + (Netzteil nicht enthalten) + Anschlusskabel Hinweise: Bitte prüfen Sie die Kompatibilität dieses Produkts mit Ihrer Klimaanlage unter compatibility.intesis.com Weitere Informationen: | | Höhe: | 53 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Breite: | 93 mm | Ausführung: | Panasonic Etherea auf Modbus RTU-Schnittstelle | Herst.-Teilenr.: | INMBSPAN001I100 | Typ: | Panasonic Etherea | Schnittstellen: | RS-485 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Gateway |
|
| | |
| | | |
| |