Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus AB7311 CAN/EtherCAT CAN Umsetzer 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y075182
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AB7311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
can bus umsetzer
Anybus Communicator CAN - EtherCAT
Mit dem Anybus Communicator CAN können Sie CAN-basierte Feldgeräte in ein EtherCAT-Netzwerk integrieren. Dafür sind keine Änderungen am seriellen Gerät notwendig.

Der Anybus Communicator CAN ist ein praxiserprobter und zuverlässiger Protokollkonverter, der nicht vernetzte Geräte, die CAN-basierte Protokolle unterstützen, mit EtherCAT verbindet. Der Communicator führt eine intelligente Protokollumsetzung durch und stellt die CAN-Daten der übergeordneten SPS als E/A-Daten zur Verfügung.

Der Communicator ist ein kompaktes Stand-alone-Gateway für IP20 und Hutschienenmontage, das eine 24-Volt-Spannungsversorgung benötigt. Er erfüllt die aktuelle EtherCAT-Spezifikation und wurde erfolgreich auf Netzwerk-Kompatibilität getestet.

TYPISCHE SERIELLE ANWENDUNGEN
Typische serielle Anwendungen sind z.B. Frequenzumrichter, Sensoren, Aktoren, Bedienterminals, Barcodeleser, RFID-Leser oder Industriewaagen.

FUNKTIONEN UND VORTEILE
Diese CAN-Protokollkonverter verbinden CAN-Geräte mit Feldbus/Ethernet-Netzwerken
Unterstützt benutzerdefinierte CAN 1.0-, 2.0A- und 2.0B-Protokolle
Kombinierte Verwendung von Produce/Consume- und Request/Response-Protokollen möglich
Keine Hardware- oder Software-Änderungen an Ihrem Gerät erforderlich
Kein SPS-Code oder Funktionsbausteine erforderlich
Kompatibel mit SPSen von führenden Herstellern
Ethernet-Versionen mit 2-Port-Switch ermöglichen Bus- und Linientopologie und machen externe Switche überflüssig
Hochperformant, schneller Datendurchsatz, max. 5 ms
Anybus Configuration Manager mit grafischer Benutzeroberfläche ermöglicht einfache Konfiguration der CAN-Frames
Dynamische Transaktion durch Netzwerk-Master gesteuert
Qualifizierter, persönlicher Support
Lieferumfang:
Schnellstart-Anleitung + D-Sub-Anschluss für CAN + USB-Konfigurationskabel + Konfigurations-Software per Download erhältlich + (Netzteil nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
75 mm
Ausführung:
Anybus Communicator CAN EtherCAT AB7311
Betriebstemperatur:
-25 bis +55 °C
Herst.-Teilenr.:
AB7311
Typ:
CAN/EtherCAT
Max. Stromaufnahme:
300 mA
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Max. Betriebstemperatur:
+55 °C
Betriebsspannung:
24 V/DC
Stromaufnahme:
100 mA
Min. Betriebstemperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
CAN Umsetzer
Weitere Suchbegriffe: Anybus, CAN/EtherCAT, Gateways, Schnittstellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 558,60*
€ 654,34*
Frei Haus
ab € 559,25*
€ 654,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,34*
€ 778,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,84*
€ 747,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 621,57*
€ 739,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,85*
€ 704,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,16*
€ 683,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,60*
€ 664,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.