Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 1.01.0352.12001 USB-to-CAN FD embedded CAN Umsetzer CAN, USB, Sub-D9 nicht galvanisch get


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y075482
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0352.12001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
can bus umsetzer
Funktionen und Highlights
CAN- und CAN-FD Schnittstellen in einem Gerät
Kostengünstig und äußerst vielseitig
Einheitliche Treiber-Schnittstelle für den einfachen Wechsel des PC-Schnittstellentyps
Für Industrie- und Automobil-Anwendungen
Galvanische Trennung
Features:
Technische Daten:
PC-Businterface: USB 2.0, Hi-Speed (480 MBit/s)
Mikrocontroller: 32-Bit
CAN-Bitraten: 10 kbit/s ... 1 Mbit/s
CAN-Transceiver: Microchip MCP2562FDT
CAN-FD-Bitraten:
250/500 kbit/s Arbitrierungsrate mit 500...10000 kbit/s
Datenrate (vordefiniert)
Anwenderdefinierte Bitraten möglich
CAN-FD-Transceiver:
Microchip MCP2562FDT
LIN-Bitraten: Max. 20 kbit/s
LIN-Transceiver:
NXP TJA1020
CAN-Controller: IFI CAN_FD IP
Galvanische Entkopplung: 800 V DC/500 V AC für 1 Min.
Stromversorgung: Via USB, 5 V DC/300 mA
Temperaturbereich: -20°C ... 70°C
Gewicht: ca. 100 g
Abmessung: 80 x 50 x 22 mm
Zertifizierung: CE

Schnittstellen: USB, 1xCAN Highspeed, 1xCAN-FD,
D-Sub, galvanisch getrennt
Herst.-Teilenr.: 1.01.0352.12
Produkt-Art: CAN Umsetzer
Lieferumfang:
USB-to-CAN FD Interface in der Variante Embedded + Bedienungsanleitung + CAN driver VCI for Windows + Simple "canAnalyser Mini" CAN bus monitor
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
80 mm
Ausführung:
USB-to-CAN V2 automotive 2xCAN
Betriebstemperatur:
-20 bis +70 °C °C
Herst.-Teilenr.:
1.01.0352.12001
Typ:
USB-to-CAN FD embedded
Schnittstellen:
CAN + USB + Sub-D9 nicht galvanisch getrennt
Max. Stromaufnahme:
300 mA
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Max. Betriebstemperatur:
+70 °C °C
Betriebsspannung:
5 V/DC
Min. Betriebstemperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
CAN Umsetzer
Weitere Suchbegriffe: Ixxat, USB-to-CAN FD embedded, Gateways, Schnittstellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,17*
€ 455,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,88*
€ 441,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,52*
€ 407,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,34*
€ 395,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,30*
€ 371,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.