Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block ST 1600/69/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 655 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y076841
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 1600/69/23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Schraubanschluss-Klemmen.
Features:
1 x 655 V/AC, 690 V/AC, 725 V/AC
1 x 230 V/AC

1600 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1600 VA
Höhe:
182 mm
Länge:
146 mm
Breite:
192 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
16.80 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
655 + 690 + 725 V/AC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
ST 1600/69/23
Isolierstoffklasse:
VDE = B, UL =class 105
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Besonderheiten:
/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Anschluss:
Schraubklemme
Normen:
VDE 0570 Teil 2-4, DIN EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, IEC 61558-2-4
Produkt-Art:
Steuertransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,62*
€ 307,33*
Lager 615
Frei Haus
ab € 248,53*
€ 322,52*
Frei Haus
ab € 317,80*
€ 390,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,52*
€ 383,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,81*
€ 366,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,32*
€ 352,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,34*
€ 327,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,13*
€ 313,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,53*
€ 295,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.