Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly Mini-DIN-Einbaubuchse Pole: 4 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y077441
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1093-01-BN40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
hosiden stecker 4 polig
hosiden stecker
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
16.4 mm
Länge:
13 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
14 mm
Anschluss:
Print
Nennspannung:
30 V/DC
Herst.-Teilenr.:
DS1093-01-BN40
Typ:
DS1093-01-BN40
Bauform:
Buchse, Einbau
Nennstrom (Details):
1 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Pole:
4
Weitere Suchbegriffe: 02050003634878, Connfly
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,95*
1 Tag
244
5
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,96*
1
€ 6,90*
ab € 0,225*
€ 1,017*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,87*
€ 2,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.