| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y086981 Herst.-Nr.: 31508 EAN/GTIN: 4042504315088 |
| |
|
| | |
| Praktisches Tarnnetz aus stabilen und wetterbeständigen Polyester-Material. Ideal für die Tarnung des Hochsitz, bei der Tierbeobachtung, zu Dekorationszwecken, für die Spielburg oder auch als Sichtschutz geeignet. Features: Stabil und Wetterbeständig Geringes Gewicht Mit Befestigungslaschen Inkl. Transporttasche Lieferumfang: Tarnnetz · Tasche Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 3 m | Breite: | 200 cm | Gewicht: | 600 g | Material: | Polyester | Herstellerfarbe: | Schnee-Weiß | Produkt-Art: | Tarnnetz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04042504315088, Berger & Schröter, Sichtschutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,95* | € 41,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,86* | € 41,81* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,09* | € 68,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|