Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Prüfspitze
>
Artikel
Chauvin Arnoux C.A 771 IP2X Zweipoliger Spannungsprüfer CAT IV 1000V Akustik, LED
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Chauvin Arnoux
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Y093441
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01191773A
EAN/GTIN:
3760171419267
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Prüfspitze
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iv
Unverzichtbares Hilfsmittel für jeden Elektriker um vorliegende AC- und DC-Spannungen bzw. die Spannungsfreiheit normgerecht zu prüfen und sicherzustellen, dass Personen und Anlagen vor den Gefahren des elekrtischen Stroms geschützt sind. Vollständig Konform zu den Normen EN 50110-1, IEC 61243-3 bzw. DIN VDE 0682 Teil 401, bieten diese Spannungsprüfer eine hervorragende Sicherheit - 1000 V CAT IV - IP 65.
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung in 5 Sprachen + 2 Batterien 1,5 V LR06/AA + 1 Satz abnehmbare IP2X-Prüfspitzen Ø 4 mm + Gurt mit Klettverschluss.
Hinweise:
Als Option ist der Steckdosenadapter C.A 753 lieferbar, der die Kontrolle von 2P+E-Europa-Steckdosen und von Schutzkontakt-Steckdosen erheblich vereinfacht.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Typ:
C.A 771 IP2X
Messfunktion:
Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung + FI-Prüfung + Phasenprüfung + Widerstandsprüfung
Anzeige:
Akustik + LED
Messkategorie:
CAT IV 1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
... >
Messtechnik
>
Prüfgeräte, Testgeräte
>
Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe:
spannungsprüfer
,
chauvin arnoux spannungsprüfer
,
Chauvin Arnoux
,
CA 771 IP2X
,
spannungstester
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 197,26*
€ 226,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,72*
€ 226,78*
Lager 269
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,76*
€ 234,44*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,99*
€ 241,00*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 222,48*
€ 247,70*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,49*
€ 265,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,17*
€ 263,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,26*
€ 253,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,26*
€ 234,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.A 753 Messadapter für Schutzkontakt-Steckdosen
Chauvin Arnoux
P01191748Z
ab € 16,89*
Zubehör
Satz von 2 Prüfspitzen CAT IV für Spannungsprüfer
Chauvin Arnoux
P01102123Z
ab € 13,26*
Zubehör
Satz von 2 Prüfspitzen IP2X CAT IV für Spannungsprüfer
Chauvin Arnoux
P01102127Z
ab € 19,80*
Zubehör
Satz von 2 Prüfspitzen IP2X Ø 4mm für Spannungsprüfer
Chauvin Arnoux
P01102128Z
ab € 19,78*
Zubehör
Satz von 2 Prüfspitzen Ø 2 mm für Spannungsprüfer
Chauvin Arnoux
P01102124Z
ab € 13,19*
Zubehör
Satz von 2 Prüfspitzen Ø 4 mm für Spannungsprüfer
Chauvin Arnoux
P01102125Z
ab € 13,21*
Zubehör
Schutzhülle für Prüfspitzen mit 2mm ø (10 Stück)
Chauvin Arnoux
P01102033
ab € 7,64*
Zubehör
Spitzen-Schutzkappe
Chauvin Arnoux
P01102126Z
ab € 9,04*
Zubehör
Transporttasche 120 x 320 x 60mm
Chauvin Arnoux
P01298076
ab € 36,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen