Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTC1002EDU Digital-Oszilloskop 50MHz 2-Kanal 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y104972
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1335.7500P92
EAN/GTIN:
     4250138110027
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 50mhz
Hohe Empfindlichkeit, Multifunktionalität und günstiger Preis – das ist das Besondere an den R&S®RTC1000 Oszilloskopen.

Vom Embedded-Entwickler über den Servicetechniker bis hin zum Bildungsbereich – der große Funktionsumfang adressiert unterschiedlichste Anwendergruppen. Äußerst moderne und leistungsfähige Technik in einem extrem geräuscharmen Design stellt die hohen Ansprüche heutiger Kunden zufrieden. Mit ihren vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten stehen diese Oszilloskope daher für eine hohe Zukunftssicherheit.

Das R&S®RTC1000 ist ein X-in-1-Gerät, das die Funktionen eines Oszilloskops, Logikanalysators, Protokollanalysators, Frequenzanalysators, Mustergenerators, Funktionsgenerators, Digitalvoltmeters und Komponententesters in einem einzigen Gehäuse vereint.
Ausführung
Rauscharmes Messen dank modernster A/D-Wandler
Große Auswahl an automatischen Messfunktionen
QuickView: wichtige Signalparameter auf Knopfdruck
Maskentest: einfaches Erstellen einer neuen Maske mit nur wenigen Handgriffen
Features:
2GS Abtastrate
8bit AD Wandler
2MPts Speichertiefe
6,5" Display
Lieferumfang:
R&S®RTC-B6 Signalformengenerator + R&S®RT-ZP03 passiver Tastkopf pro Kanal + Stromkabel + Anleitung „Getting Started“ und Sicherheitshinweise.
Hinweise:
Dieser Artikel wird nur an Bildungseinrichtungen verkauft. Nicht an Schüler, Dozenten oder private Personen. Es handelt sich um eine spezifische Aktion.
Weitere Informationen:
Typ:
RTC1002EDU
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Bandbreite:
50 MHz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: Rohde & Schwarz, RTC1002EDU, oszi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.396,43*
€ 1.526,28*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.439,09*
€ 1.526,29*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.841,85*
€ 1.940,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.526,28*
€ 1.816,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.507,36*
€ 1.793,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.492,29*
€ 1.775,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,74*
€ 1.715,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.406,68*
€ 1.673,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.396,43*
€ 1.661,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.