Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y105732 Herst.-Nr.: T25991 EAN/GTIN: 4028106259913 |
| |
|
| | |
| Vorbild: Schwere Güterzug-Elektrolokomotive Baureihe 254 der Deutschen Reichsbahn der DDR (DR/DDR). Flaschengrüne Grundfarbgebung mit schwarzem Rahmen und roten Drehgestellen. Lok-Betriebsnummer 254 106-8. Betriebszustand um 1989. Features: Komplette Neukonstruktion Besonders filigrane Metallausführung Viele angesetzte Details Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar Digital-Decoder mit umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen Weitere Informationen: | | Bahngesellschaft: | DRG | LüP / LüK: | 214 mm | Herst.-Teilenr.: | T25991 | Stromsystem: | Digital DC Sound | Baugröße: | H0 | Inneneinrichtung: | Inneneinrichtung verbaut + Innenbeleuchtung eingebaut | Ausführung (Fahrgestell): | Fahrgestell + Aufbau aus Metall | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter | Epoche: | IV | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Elektrolok | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04028106259913, TRIX H0 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 281,18* | € 458,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 399,57* | € 458,50* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,64* | € 607,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|