Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt SC40-C 200/1A 0,2VA Kl.1 28mm Primärstrom 200A Sekundärstrom 1A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y111311
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U128A
EAN/GTIN:
     4012932125566
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Dank ihrer kompakten Bauweise sind die Kabelumbau-Stromwandler besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und bei begrenztem Platzangebot geeignet. Die teilbaren Kernhälften erleichtern zusätzlich die Installation am Kabel oder auf der Schiene. Überall dort, wo eine Unterbrechung des Strompfads problematisch ist oder ein Messgerät unkompliziert nachgerüstet werden muss, sind Kabelumbau-Stromwandler die richtige Wahl. Die sichere Montage des Primärkabels im Stromwandler wird konstruktiv gewährleistet und durch ein deutlich hörbares „Klickgeräusch“ bestätigt. Zwei mitgelieferte UV-beständige Kabelbinder fixieren den Wandler zusätzlich.
Umgebungsbedingungen
Einbauort in Innenbereichen
Umgebungstemperaturen –10 °C ... + 55 °C
Lagertemperaturen –20 °C ... + 70 °C
Relative Luftfeuchte 5% ... 85%, Betauung ist auszuschließen
Verschmutzungsgrad 2
Schutzart IP20
Anwendungsbedingungen
Norm IEC 61869-2:2012
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom (Ith) 60 x Ipr/1s
Thermischer Bemessungs-Dauerstrom (Icth) 100%
Bemessungs-Isolationspegel 0,72/3/- kV
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Isolierstoffklasse E (120 °C)
Gehäusewerkstoff PA 6.6, UL94: V2
Features:
Kinderleichte und zeitsparende Installation dank teilbarer Kernhälften
Besonders geeignet zum Nachrüsten, da das Auftrennen der Primärleiter vermieden werden kann
Ermöglicht das Nachrüsten, ohne Unterbrechung der Stromversorgung
Kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen bei begrenztem Platzangebot
Rundleiter bis 28 mm
inkl 3m Anschlussleitung
inkl UV-beständige Kabelbinder zur einfachen Montage
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung + 2x UV-beständige Kabelbinder zur Befestigung
Weitere Informationen:
Höhe:
67.2 mm
Länge:
49 mm
Breite:
44.5 mm
Gewicht:
360 g
Typ:
SC40-C 200/1A 0,2VA Kl.1 28 mm
Primärstrom:
200 A
Sekundärstrom:
1 A
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 200/1a, aufsteckstromwandler, stromwandler klasse 1, Gossen Metrawatt, SC40-C 200/1A 0, 2VA Kl1 28 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,46*
€ 76,68*
€ 5,95*
ab € 62,56*
€ 76,70*
€ 6,90*
ab € 69,22*
€ 83,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,50*
€ 86,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,00*
€ 89,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.