Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt SC50-E 500/1A 0,5VA Kl.0,5 42mm Primärstrom 500A Sekundärstrom 1A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y111851
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U142D
EAN/GTIN:
     4012932125641
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Dank ihrer kompakten Bauweise sind die Kabelumbau-Stromwandler besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und bei begrenztem Platzangebot geeignet. Die teilbaren Kernhälften erleichtern zusätzlich die Installation am Kabel oder auf der Schiene. Überall dort, wo eine Unterbrechung des Strompfads problematisch ist oder ein Messgerät unkompliziert nachgerüstet werden muss, sind Kabelumbau-Stromwandler die richtige Wahl. Die sichere Montage des Primärkabels im Stromwandler wird konstruktiv gewährleistet und durch ein deutlich hörbares „Klickgeräusch“ bestätigt. Zwei mitgelieferte UV-beständige Kabelbinder fixieren den Wandler zusätzlich.
Umgebungsbedingungen
Einbauort in Innenbereichen
Umgebungstemperaturen –10 °C ... + 55 °C
Lagertemperaturen –20 °C ... + 70 °C
Relative Luftfeuchte 5% ... 85%, Betauung ist auszuschließen
Verschmutzungsgrad 2
Schutzart IP20
Anwendungsbedingungen
Norm IEC 61869-2:2012
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom (Ith) 60 x Ipr/1s
Thermischer Bemessungs-Dauerstrom (Icth) 100%
Bemessungs-Isolationspegel 0,72/3/- kV
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Isolierstoffklasse E (120 °C)
Gehäusewerkstoff PA 6.6, UL94: V2
Features:
Kinderleichte und zeitsparende Installation dank teilbarer Kernhälften
Besonders geeignet zum Nachrüsten, da das Auftrennen der Primärleiter vermieden werden kann
Ermöglicht das Nachrüsten, ohne Unterbrechung der Stromversorgung
Kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen bei begrenztem Platzangebot
Rundleiter bis 42 mm
inkl 5m Anschlussleitung
inkl UV-beständige Kabelbinder zur einfachen Montage
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung + 2x UV-beständige Kabelbinder zur Befestigung
Weitere Informationen:
Höhe:
97 mm
Länge:
66 mm
Breite:
54.6 mm
Gewicht:
450 g
Typ:
SC50-E 500/1A 0,5VA Kl.0,5 42 mm
Primärstrom:
500 A
Sekundärstrom:
1 A
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 500a, aufsteckstromwandler, gossen stromtransformator, Gossen Metrawatt, SC50-E 500/1A 0, 5VA Kl0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 96,26*
€ 124,33*
€ 6,90*
ab € 99,34*
€ 124,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,32*
€ 128,67*
€ 5,95*
ab € 103,86*
€ 129,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.