Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 87V-MAX Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y114392
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5140033
EAN/GTIN:
     0095969926287
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das Echteffektiv-Digitalmultimeter Fluke 87V MAX setzt neue Maßstäbe für die Arbeit unter extremen Bedingungen: die erweiterten Funktionen und eine hohe Genauigkeit machen die meisten Probleme in elektrischen Anlagen erkennbar. Das 87V MAX ist gemäß IP 67 (wasser- und staubdicht) spezifiziert; die erweiterte Betriebstemperatur liegt zwischen -15 °C und +55 °C (-40 °C für bis zu 20 Minuten); die Geräte sind für 95 % Luftfeuchtigkeit ausgelegt und wurden entwickelt und getestet, um einen Fall aus 4 Metern problemlos zu überstehen. Das Echteffektiv-Digitalmultimeter Fluke 87V MAX wurde für extremste Umgebungsbedingungen entwickelt. Das 87V MAX verfügt außerdem über eine industrietaugliche Außenhülle und ein abnehmbares Holster, das zudem als Halter für Messleitungen und Messspitzen zur einhändigen Bedienung dient.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
215 mm
Breite:
101 mm
Gewicht:
698.5 g
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 9999 µF
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 50 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 199.99 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.05 %
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Fluke, 87V-MAX, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 594,82*
€ 652,11*
Frei Haus
ab € 614,26*
€ 652,12*
Frei Haus
ab € 602,00*
€ 657,47*
Frei Haus
ab € 632,62*
€ 667,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 629,84*
€ 667,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,11*
€ 776,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,42*
€ 770,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 640,87*
€ 762,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,84*
€ 741,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,06*
€ 722,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,82*
€ 707,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT
ab € 712,75*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,51*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 28,90*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 34,39*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.