| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y118171 Herst.-Nr.: HD-WRCL135 EAN/GTIN: 4016138979657 |
| |
|
| | |
| Zur immer aktuellen Uhrzeit durch den Funk-Empfang zeigt Ihnen die Uhr im LC-Display auch noch das Datum samt Wochentag an. Features: Ø 32 cm LC-Display mit Datumsanzeige Sommerzeitsymbol im LCD DCF77 Zeitempfang Weitere Informationen: | | Tiefe: | 4.5 cm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Weiß | Innentemperatur: | -9.9 <bis/> +60 °C | Gewicht: | 896 g | Durchmesser: | 32 cm | Ausführung: | Funk | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Anzeige: | digital + analog | Gehäusefarbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Kunststoff | Funktionen: | Wochentag + Funk (DCF77) + Datum | Produkt-Art: | Wanduhr | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,04* | € 36,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,48* | € 36,81* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,89* | € 56,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,69* | € 63,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|