Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DE1-124D3FN-N20N AC-Drehzahlsteller 4.3A 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y128221
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174330
EAN/GTIN:
     4015081707928
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Frequenzumrichter
Motorstarter
Netzentstörfilter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
168 mm
Breite:
45 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Taktfrequenz:
16 kHz
Herst.-Teilenr.:
174330
Typ:
DE1-124D3FN-N20N
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Anker-Strom (Max.):
4.3 A
Ausgangsspannung (max.):
230 V/AC
Produkt-Art:
AC-Drehzahlsteller
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, netzentstörfilter 230v, netzentstörfilter, motorstarter eaton, Eaton, DE1-124D3FN-N20N, 820-3557
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,98*
€ 146,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,35*
€ 150,03*
Frei Haus
ab € 139,78*
€ 152,65*
Lager 615
Frei Haus
ab € 138,33*
€ 152,65*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 140,30*
€ 154,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,10*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,14*
Zubehör
Eaton
169142
ab € 14,73*
Zubehör
Eaton
172273
ab € 60,58*
Zubehör
Eaton
269496
ab € 33,58*
Zubehör
Eaton
269539
ab € 102,69*
Zubehör
Eaton
229490
ab € 27,17*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,11*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 55,92*
Zubehör
Wieland
WS.005.3543
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.