Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 600V Akustik, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y131932
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB 40 simple
EAN/GTIN:
     4028532204006
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer testboy
durchgangsprüfer
Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Widerstandsfähig und anwenderfreundlich, das ist der Testboy 40 simple. Mittels seiner praktischen Bauform liegt der Testboy 40 simple angenehm in der Hand und lässt sich klassisch und leicht bedienen. Das garantiert dem Anwender eine lange Einsatzbereitschaft. Der Spannungsprüfer zeigt Gleich- und Wechselspannungen im Bereich von 12 bis 690 V zuverlässig an. Zudem ermöglicht der Testboy 40 simple eine Durchgangsprüfung und die einpolige Phasensuche.
Features:
Optische Anzeige mit 10 LEDs
12 - 690 V AC/DC
Phasensuche gegen den Schutzleiter
Durchgangsprüfung bis 650 kΩ
Einfache Handhabung
CAT IV 300 V / CAT III 600 V
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
210 mm
Breite:
57 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
120 g
Typ:
TB 40 simple
Messfunktion:
Durchgangsprüfung + Phasenprüfung
Anzeige:
Akustik + LED
Messkategorie:
CAT III 600 V
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
1 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
1 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: Testboy, spannungstester, stromtester, stromprüfer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 25,39*
€ 32,60*
1 Tag
61
1
€ 5,45*
ab € 25,53*
€ 32,72*
1 Tag
42
1
€ 5,59*
ab € 26,78*
€ 34,05*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 27,02*
€ 34,58*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 29,15*
€ 36,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.