Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Lady Arrow 2107-38-blau Sicherheitsschuh S3 Schuhgröße (EU): 38 Blau 1St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y132292
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     2107-38-blau
EAN/GTIN:
     8435576201148
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S3-Halbschuh aus wasserabweisendem Wildleder mit Microfaser-Einsätzen, leichte Kunststoffkappe, dreidimensionales Futter, textile Anti-Perforations-Zwischensohle, leicht, flexibel und antistatisch, metallfrei, SRC-PU-Bi-dens-Sohle, ölbeständig, rutschhemmend und stoßdämpfend, ESD-Schutz
Weitere Informationen:
Material (Details):
Wildleder mit Microfaser
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Schuhweite:
10.5
Sohlenmaterial:
PU
Sicherheitsklasse:
S3
Material:
Leder
EN Norm:
EN ISO 20345:2011 S3
Herstellerfarbe:
Blau
Schuhgröße (EU):
38
Größe:
36
Normen:
PSA-Kategorie II
Produkt-Art:
Sicherheitsschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 77,27*
€ 102,77*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,11*
€ 102,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,77*
€ 122,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,99*
€ 120,18
pro Paar
ab 3 Paar
€ 99,95*
€ 118,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,16*
€ 109,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,95*
€ 104,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,27*
€ 91,95
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.