Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Velora 79816 LED-Panel 13W Warmweiß Weiß (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y137112
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79816
EAN/GTIN:
     4000870798164
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Das rahmenlose Aufbaupanel Velora, mit den Maßen 225x225mm, ist durch die ultraflache Bauform besonders dezent. Die satinierte Oberfläche der Diffusorplatte sorgt für angenehm flächiges Raumlicht. Dank der stabilen Metallunterkonstruktion gelingt die Montage besonders einfach und das Panel scheint zu schweben.
Features:
gleichmäßiges Raumlicht auf Basis modernster LED-Technik
besonders flache Bauweise
mit integriertem LED-Leuchtmittel
für den 230V-Direktanschluss
Weitere Informationen:
Leistung:
13 W
Höhe:
50 mm
Breite:
225 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bemessungs-Lebensdauer:
30000 h
Lebensdauer circa:
30000 h
Anzahl Lampen:
1
Raum:
Arbeitszimmer + Kinderzimmer + Küche + Schlafzimmer + Wohn-/Esszimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß (matt)
Lichtstrom Gesamt:
1480 lm
Material-Eigenschaft:
matt
Bauform:
Quadratisch
Produkt-Art:
LED-Panel
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Schutzklasse:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 51,71*
€ 51,71*
€ 5,95*
ab € 40,17*
€ 53,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,64*
€ 53,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,43*
€ 53,56*
€ 8,50*
ab € 43,08*
€ 56,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.