Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Abia 70983 LED-Panel 22W Warmweiß Chrom (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y137292
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70983
EAN/GTIN:
     4000870709832
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Moderne LED-Technik ermöglicht bei dem runden Abia Panel in Chrom matt eine Kombination von sehr flachem Aufbau und hervorragend gleichmäßiger Lichtverteilung. Die unaufdringliche Gestaltung und klare Linienführung harmonieren mit wohnlich-modernen Stilen sowie architekturbetontem Ambiente.
Features:
gleichmäßiges Raumlicht auf Basis modernster LED-Technik
besonders flache Bauweise
satinierte Kunststoffabdeckung für feine Lichtstreuung
LED-Leuchtmittel (fest verbaut) im Lieferumfang enthalten
Für den 230V-Direktanschluss
Weitere Informationen:
Leistung:
22 W
Höhe:
30 mm
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
300 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bemessungs-Lebensdauer:
30000 h
Lebensdauer circa:
30000 h
Anzahl Lampen:
1
Raum:
Arbeitszimmer + Kinderzimmer + Küche + Schlafzimmer + Wohn-/Esszimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Chrom (matt)
Lichtstrom Gesamt:
3200 lm
Material-Eigenschaft:
verchromt
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Panel
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 25,47*
€ 25,47*
€ 5,95*
ab € 19,80*
€ 27,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,06*
€ 27,77*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,39*
€ 28,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,58*
€ 28,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.