Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y137822 Herst.-Nr.: 79808 EAN/GTIN: 4000870798089 |
| |
|
| | |
| Das flache Zigbee Panel Amaris, mit den Maßen 595x295mm, ist durch die ultraflache Bauform besonders dezent. Die satinierte Oberfläche der Diffusorplatte sorgt für angenehm flächiges Raumlicht. Je nach Stimmung können Sie zwischen echtem Warmweiß, farbigem Licht und verschiedenen Effekten wählen. Die Leuchte ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Dank der stabilen Metallunterkonstruktion gelingt die Montage besonders einfach und das Panel scheint zu schweben. Features: gleichmäßiges Raumlicht auf Basis modernster LED-Technik Unsere Zigbee-Produkte können allgemein mit jeder Smart Home Zentrale, die über eine Zigbee Schnittstelle verfügt, genutzt werden steuerbar mit Smart Home Zigbee Fernbedienung weiterhin über den Lichtschalter ein- und ausschaltbar Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß bis 6500K - Tageslichtweiß Weitere Informationen: | | Leistung: | 22 W | Höhe: | 52 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 595 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Bemessungs-Lebensdauer: | 30000 h | Lebensdauer circa: | 30000 h | Lichtfarbe (min.): | 2700 K | Anzahl Lampen: | 1 | Funkstandard (Smart Home): | ZigBee | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 2700 K | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Weiß (matt) | Lichtstrom Gesamt: | 2300 lm | Bauform: | Rechteckig | Leuchtfarbe: | Warmweiß | Dimmbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 91,71* | € 115,09* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,28* | € 115,09* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,62* | € 116,21* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 117,99* | € 117,99* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 98,84* | € 123,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|