Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Velora 79824 LED-Panel 16W Warmweiß Weiß (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y137862
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79824
EAN/GTIN:
     4000870798249
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Das rahmenlose Zigbee Panel Velora, mit den Maßen 225x225mm, ist durch die ultraflache Bauform besonders dezent. Die satinierte Oberfläche der Diffusorplatte sorgt für angenehm flächiges Raumlicht. Über die Tunable White Funktion lässt sich die Lichtfarbe nach Bedarf einstellen: von tageslichtweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung. Die Leuchte ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Dank der stabilen Metallunterkonstruktion gelingt die Montage besonders einfach und das Panel scheint zu schweben.
Features:
Unsere Zigbee-Produkte können allgemein mit jeder Smart Home Zentrale, die über eine Zigbee Schnittstelle verfügt, genutzt werden
steuerbar mit Smart Home Zigbee Fernbedienung
weiterhin über den Lichtschalter ein- und ausschaltbar
Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß bis 6500K - Tageslichtweiß
gleichmäßiges Raumlicht auf Basis modernster LED-Technik
Weitere Informationen:
Leistung:
16 W
Höhe:
50 mm
Farbe:
weiß
Breite:
225 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bemessungs-Lebensdauer:
30000 h
Lebensdauer circa:
30000 h
Lichtfarbe (max.):
6500 K
Lichtfarbe (min.):
2700 K
Anzahl Lampen:
1
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß (matt)
Lichtstrom Gesamt:
1020 lm
Bauform:
Quadratisch
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,90*
€ 82,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,47*
€ 83,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,54*
€ 83,62*
€ 8,50*
ab € 84,44*
€ 84,44*
€ 8,50*
ab € 70,79*
€ 88,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.