Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 11017203 Kettensägefeilen Rundø 4,5mm Classic Line Länge 200mm 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y138922
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11017203
EAN/GTIN:
     4007220005224
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
Runde Feile für das manuelle Schärfen von Sägeketten mit präzisem Spiralhieb für extreme Schärfe und besonders hohe Standzeit. Schärfen die Zahnschneide schnell und riefenfrei. Ermöglichen wirtschaftliches und im Vergleich zum maschinellen Instandsetzen schonenderes Schärfen ohne thermische Belastung durch Reibung.
Features:
Classic Line: Optimale Kombination aus Standzeit und Abtragsleistung, aggressives Feilverhalten für schnelles Schärfen.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Durchmesser:
4.5 mm
Material-Eignung:
Stahl
Produkt-Art:
Kettensägefeile
Weitere Suchbegriffe: 04007220005224, 00097758170574, PFERD, 412 200 x 4
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,94*
€ 1,41*
5 Tage
3000
6
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,98*
€ 1,46*
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,57*
12 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,10*
€ 1,62*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 7,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,00834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617120
ab € 1,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617220
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.