Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y139842 Herst.-Nr.: 92959 EAN/GTIN: 4000870929599 |
| |
|
| | |
| Das Nova Plus Einbaustrahler-Set aus Alu in Eisen gebürstet, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die Einbaustrahler eignen sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten und benötigen keinen Trafo. Die stufenlose Dimmfunktion ermöglicht eine individuelle Anpassung der Helligkeit an Ihre Stimmung und sorgt für helles Arbeitslicht und gemütliche Wohlfühlbeleuchtung in einem. Die Leuchten sind Zigbee kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Dadurch ist eine zentrale Steuerung der Beleuchtung möglich, in die beispielsweise auch Rollläden, Heizungen und Alarmanlagen integriert werden können. Sie wählen zwischen der Bedienung über die Smart Friends Box, ein Gateway gleichen Standards anderer Hersteller oder einen Smart Home Zigbee Handsender. Einzelne Komponenten lassen sich gezielt ansprechen oder in Gruppen als Lichtszenen schalten. Features: steuerbar mit Smart Friends Box über kostenlose Smart Friends App für iOS und Android steuerbar mit Smart Home Zigbee Fernbedienung Unsere Zigbee-Produkte können allgemein mit jeder Smart Home Zentrale, die über eine Zigbee Schnittstelle verfügt, genutzt werden Weitere Informationen: | | Leistung: | 18 W | Betriebsstrom: | 56 mA | Durchmesser: | 84 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Bemessungs-Lebensdauer: | 30000 h | Lebensdauer circa: | 30000 h | Funkstandard (Smart Home): | ZigBee | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lampensockel: | Coin | Lichtfarbe (Kelvin): | 2700 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 460 lm | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 3 | Abstrahlwinkel: | 100 ° | Lichtstrom: | 460 lm | Herstellerfarbe: | Eisen (gebürstet) | Leistung je Leuchtmittel: | 6 W | Material-Eigenschaft: | gebürstet | Leuchtfarbe: | Warmweiß | Dimmbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, einbauleuchten paulmann 230v, einbauleuchte led, deckeneinbaulampen led, 04000870929599, Paulmann, Einbaulicht, Einbaulampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 67,67* | € 95,46* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,93* | € 95,48* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 95,92* | € 95,92* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,06* | € 96,91* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 80,49* | € 101,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|