Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-2347764 Seifenspender 1000ml Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y144812
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2347764
EAN/GTIN:
     4064161162454
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Batteriebetriebener Seifenspender mit 1000 ml Füllvermögen und Sensor für die berührungslose Seifenausgabe.
Features:
1000 ml Füllvermögen
Berührungsloser Sensor für die Seifenausgabe
Batteriebetrieb inklusive Batteriewarnanzeige
Lieferumfang:
Seifenspender + 4 x Schrauben + 4 x Dübel + Schraubenschlüssel + 4 x Muttern + 4 x Schrauben + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
265 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
110 mm
Farbe:
weiß
Breite:
125 mm
Fassungsvermögen:
1000 ml
Montageart:
Freistehend + wandhängend
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
mit Sensortechnik + nachfüllbar
Produkt-Art:
Seifenspender
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender plastik 1,0 liter, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Basetech, Sensorseifenspender, Sensor-Seifenspender, Seifen Spender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
256
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 12,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,34*
€ 12,06*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,01*
€ 23,63*
€ 3,50*
ab € 22,52*
€ 30,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.