Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht tint LED-Panel tint LED-Panel Aris 24W RGB, Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y145752
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     404044
EAN/GTIN:
     4018412673183
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
tint ist Smart Home kompatibel
Alle Lampen und Leuchten mit dem tint-Logo können problemlos in gängige Smart Home Systeme integriert werden. Voraussetzung ist, dass diese genauso wie tint auf dem sicheren, international anerkannten Funkstandard Zigbee basieren - das ist zukunftssicher!
Sie nutzen bereits ein anderes Lichtsteuerungssystem? Kein Problem, denn alle tint-Produkte sind mit Philips Hue, Osram Lightify sowie weiteren Lichtsteuerungssystemen mit Zigbee 3.0 kompatibel (zum Einbinden in ein kompatibles Zigbee Gateway starten Sie auf der zugehörigen App den Suchvorgang und schalten die Lampe ein. Das Leuchtmittel ist verbunden, wenn es 3x aufleuchtet).
Eingebunden in Smart Home Systeme bietet tint zahlreiche weitere Funktionen wie z.B. die Steuerung von unterwegs oder die Timerfunktion, die die Beleuchtung zur gewünschten Zeit automatisch an- und wieder ausschaltet. Für die App-Steuerung benötigen Sie ein Gateway, das an Ihren bestehenden WLAN-Router zuhause angeschlossen wird. Es ist die Verbindung zwischen den Lampen und der App und sorgt dafür, dass alle miteinander kommunizieren - das ist smart!

Das rahmenloses tint LED-Panel Aris erzeugt weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Mio. Farben). Intuitiv steuerbar über mitgelieferte tint-Fernbedienung. 6 voreingestellte Lichtszenen von Romantik bis Party und individuell einstellbare Lichtgruppen.
Direkte und indirekte Beleuchtung in der jeweils gewählten Lichtfarbe. Stufenlos dimmbar, z. B. per tint-Fernbedienung, Sprachsteuerung per Amazon Alexa über Echo Plus oder Echo Studio. Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway z.B. Philips Hue, Magenta SmartHome, Samsung SmartThings oder Amazon Alexa über Echo Plus.
Features:
Lichtfarbe 1800 bis 6500 K sowie RGB-Licht
6 voreingestellte Lichtszenen von Romantik bis Party
Kompatibel mit Philips Hue, Amazon Alexa
Lieferumfang:
tint Panel Aris, white+color + tint-Fernbedienung inkl. AAA-Batterie (2x) + Wandhalterung für Fernbedienung + Montagematerial (4 Schrauben + 4 Dübel) + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Länge:
600 mm
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
300 mm
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich:
Licht
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Stil (Lampen):
Modern/Design + Junges Wohnen
Cloud-Anbindung:
Alexa
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Stromversorgung:
netzbetrieben
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1400 lm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Serie:
tint
Lampen-Besonderheiten:
Mit Fernbedienung + Mit Farbwechsel
Leistung je Leuchtmittel:
24 W
Lichtstrom Gesamt:
1400 lm
Produkt-Art:
LED-Panel
Leuchtfarbe:
RGB + Kaltweiß
Weitere Suchbegriffe: led panel, 04018412673183, Müller-Licht, tint LED-Panel Aris, Funksteuerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 111,85*
€ 141,18*
Lager 615
Frei Haus
ab € 111,85*
€ 141,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.