| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y160422 Herst.-Nr.: 20063037 EAN/GTIN: 4007486630376 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die erste Rennbahn für Kleinkinder ab 3 Jahren mit blauen Schienen und lizenzspezifischen Dekoelementen. Features: Batteriebetrieben, ideal auch für unterwegs Schienen und Fahrzeuge im Maßstab 1:50 Einfache Handhabung Elektronisch gesteuerte Handregler speziell für Kinderhände entwickelt Mit Kreisel für extra Spielspaß Lieferumfang: Lightning McQueen · Dinoco Cruz Ramirez · Anschlussschiene mit Batteriebox · 2 Handrelger · Geraden · Kurven · Kreisel · Stützen · Dekoelemente · Anleitung Hinweise: Batterien bitte separat bestellen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 93 cm | Breite: | 45 cm | Modell: | Disney Pixar Cars - Race of Friends | Modellausführung: | RtR | Herst.-Teilenr.: | 20063037 | Anzahl Spieler (min.): | 1 | Anzahl Spieler (max.): | 2 | Altersklasse: | ab 3 Jahre | Maßstab: | 1:50 | System: | First | Produkt-Art: | Start-Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Carrera, Disney Pixar Cars - Race of Friends |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 21,76* | € 29,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 22,56* | € 30,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 23,87* | € 35,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 40,68* | € 52,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|