Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-2348566 Seifenspender 340ml Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y163882
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2348566
EAN/GTIN:
     4064161161709
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Batteriebetriebener Seifenspender mit 340 ml Füllvermögen und Sensor für die berührungslose Seifenausgabe.
Features:
Großes Füllvolumen
Berührungsfrei
Batteriebetrieben
Etwa 3000 Spendeabgaben
Lieferumfang:
Seifenspender + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
108 mm
Farbe:
weiß
Breite:
88 mm
Fassungsvermögen:
340 ml
Montageart:
Freistehend
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
mit Sensortechnik + nachfüllbar
Produkt-Art:
Seifenspender
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender kunststoff, cremeseifenspender, seifenspender basetech, Basetech, Sensorseifenspender, Sensor-Seifenspender, Seifen Spender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
464
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 13,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,41*
€ 13,51*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,84*
€ 27,23*
€ 3,50*
ab € 23,83*
€ 32,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.