| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y165242 Herst.-Nr.: AWB5121 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anybus Wireless Router sind ideal, um Ihre mit Branche Hochgeschwindigkeits-WLAN und LTE-Vernetzung zu versorgen. Fortschrittliche Routing-Funktionalität ermöglicht es Ihnen, Ihr Netzwerk zu segmentieren und unternehmenskritische Daten zu schützen. Ein umfangreiches Sortiment an Redundanz-Technologien stellt einen unterbrechungsfreien Betrieb sicher.
Merkmale und Vorteile: Drahtlose Leistung mit hohem Durchsatz · LTE Cat.4 Modem 2x2 MIMO, 150 Mbit / s Downlink und 50 Mbit / s Uplink · 4G / 3G / 2G-Kompatibilität mit vollem Mobilfunknetz Ethernet-Routing-Switch · 8 Fast Ethernet LAN-Ports · 1 Gigabit-Ethernet-WAN-Port · IEEE 802.1p QoS / 802.1Q VLAN-Prioritätskennzeichnung · RIPv2 · Verkehrskontrolle
Verbesserte Sicherheit und Redundanz für kritische Anwendungen · Firewall zur Verkehrsklassifizierung, Portweiterleitung · VRRP (Virtual Routing Redundancy Protocol). · GRE (Generic Routing Encapsulation RFC2784) · Unterstützt NAT, DMZ für den LAN-Schutz · Unterstützt IPsec, OpenVPN und L2TP für eine sichere Verbindung Robustes Design · Effektives Wärmeableitungsdesign für den Betrieb in Umgebungen mit -40 bis 75 ° C. · Eisenbahn-EMV: EN50121-4-Konformität · IEC61000-6-2 / IEC61000-6-4 schwere industrielle EMV · Fahrzeug: E-Mark-Konformität · Emission: FCC Teil 15 B Klasse A. Verwaltungsfunktionen · Verschiedene Konfigurationspfade, einschließlich WebGUI, CLI und SNMP · Diagnosetools, einschließlich LED, Ping / Traceroute, SNMP-Trap, E-Mail-Alarm und Syslog · Externe Sicherung / Wiederherstellung, Firmware-Update Lieferumfang: 1 x DIN-Rail Montagehalterung. + (Keine Antennen enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Betriebstemperatur: | -40 bis +75 °C | Herst.-Teilenr.: | AWB5121 | Typ: | AWB5121 | Schnittstellen: | WLAN | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Max. Betriebstemperatur: | +75 °C | Min. Betriebstemperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Industrie Router |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wlan router, 02050006593127, Anybus, Anybus Wireless Router WLAN, Gateways |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |