Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HK 123 XXL Heizkissen 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y165712
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     27406
EAN/GTIN:
     4211125274061
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Das Heizkissen von Beurer eignet sich durch das XXL-Format mit Maßen von 60 x 30 cm für eine großflächige Anwendung am ganzen Körper- egal ob Rücken, Nacken, Hals, Schulter, Bauch, Beine, Füße oder als Sitzkissen. Die präzise elektronische Temperaturregelung mit drei Temperaturstufen und die Schnellheizung sorgen für komfortables Einstellen der wohligen Wärme. Das BSS-Sicherheits-System und die Abschaltautomatik bieten besondere Sicherheit. Durch die abnehmbare Zuleitung kann der komplette Heizkörper bei 30 °C in der Maschine gewaschen werden
Features:
3 Temperaturstufen und Abschaltautomatik
Maschinenwaschbar
XXL-Format 60 x 30 cm
Lieferumfang:
Heizkissen + Schalter + Gebrauchsanweisung.
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Höhe:
300 mm
Länge:
600 mm
Breite:
30 cm
Gewicht:
320 g
Schaltstufen:
3
Stromversorgung:
netzbetrieben
Produkt-Art:
Heizkissen
Weitere Suchbegriffe: Nacken-Rückenheizkissen, Nacken-Rückenkissen, Nackenheizkissen, Nackenwärmer, heizkissen beurer, heiz kissen, 04211125274061, Beurer, HK 123 XXL, Wärmetherapie
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 16,15*
€ 21,94*
€ 5,00*
ab € 25,99*
€ 34,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,28*
€ 34,65*
€ 3,90*
ab € 26,94*
€ 35,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,21*
€ 41,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.