| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y165962 Herst.-Nr.: 66207 EAN/GTIN: 4211125662073 |
| |
|
| | |
| Das Set besteht aus zwei Arm-/Beinmanschetten in der Größe M zur Verwendung mit dem Beurer EMS homeSTUDIO Muskelstimulationsgerät. Die Manschetten sind für Arm- bzw. Beinumfänge von 36 - 54 cm geeignet und dienen zur Muskelstimulation der Oberarm- und Oberschenkelmuskulatur während des Trainings. Mit dem Beurer EMS homeSTUDIO trainieren Sie ganz einfach und effektiv zu Hause Ihre Muskulatur durch elektrische Muskelstimulation. Wählen Sie hierbei zwischen 40 Trainingsprogrammen und 20 vordefinierten Workouts aus den Kategorien „Fitness & Power“ oder „Relax & Wellbeing“ in der zugehörigen „beurer EMS HomeStudio“ App. Features: Muskelstimulation der Oberarm- und Oberschenkelmuskulatur Zwei Manschetten in Größe M Für Arm-/Beinumfang von 36 - 54 cm geeignet Lieferumfang: 2 x Manschette Größe M Weitere Informationen: | | Funktionen: | Reizstrom | Produkt-Art: | Manschette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrotherapie-Gerät, Elektrotherapiegerät, Muskel- und Nervenstimulationsgerät, Muskel- und Nervenstimulator, Reizstrom-Gerät, Reizstromgerät, Reizstromtherapiegerät, muskelstimulationsgerät, Beurer, EM 95 M, TENS/EMS, Schmerztherapie |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,93* | € 39,33* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 35,328* | € 40,948* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 34,97* | € 45,28* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,67* | € 52,13* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 55,20* | € 68,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|