Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRD Light CRDFFP2 Feinstaubmaske ohne Ventil FFP2 25 St. EN 149:2001 + A1:2009 DIN 149:2001 + A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y167752
Hersteller:
     CRD Light
Herst.-Nr.:
     CRDFFP2
EAN/GTIN:
     4064161288369
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Geprüfte und zertifizierte Atemschutzmaske der Klasse FFP2. 5 Lagen aus allergenfreier Baumwolle und Vliesstoff. In 3D geschnitten für fast jede gesichtsform. Filtrationseffizienz über 94%.
Features:
einzeln verpackt
CE2163
EN149:2001 + A1:2009
Lieferumfang:
25x CRDlight Atemschutzmaske FFP2 · Gebrauchsanleitung.
Weitere Informationen:
Normen:
DIN EN 149:2001 + A1:2009
Filter:
FFP2
Material:
Baumwolle
EN Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + A1:2009
Produkt-Art:
Feinstaubmaske ohne Ventil
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,61*
€ 10,26*
7 Tage
73
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,21*
€ 20,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.