Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-1500T Endoskop-Grundgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y174641
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BS-1500T
EAN/GTIN:
     4016138977295
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
TV Karte
Videoendoskop
Videoskop
tv karte usb
Das hochwertige VOLTCRAFT Endoskop-Grundgerät BS-1500T mit Akkubetrieb, Mini-USB Schnittstelle, großem Display 8,89 cm (3,5") mit 320 x 240 Pixel, SD-Karten Slot und Video-Ausgang.

Das VOLTCRAFT BS-1500T – immer perfekt für Ihre Anwendung!
Das Grundgerät kann mit verschiedenen 8-Pin-Endoskopsonden beliebig kombiniert werden. Auch die Kombination mit 5-Pin-Sonden ist kein Problem – dank dem beiliegenden 8-pin to 5-pin Adapter. Somit erhalten Sie immer die ideal passende Endoskop-Kombination für Ihre Anwendung.

Vielfältige Foto-, Video- und Übertragungsfunktionen
Das BS-1500T verfügt über eine Bild- und Video-Aufnahme-Funktion mit der Möglichkeit der direkten Wiedergabe oder der Speicherung der Daten auf SD-Karte. Während einer Video-Aufzeichnung oder -Wiedergabe können gleichzeitig Einzelbilder generiert werden um relevante Ereignisse punktgenau festhalten zu können. Die Bilder und Videos können per SD-Karte oder per USB-Schnittstelle an einen Computer übertragen, oder aber per AV-Kabel an einem TV-Gerät abgespielt werden.

Umfangreiche Zusatzfunktionen
Weiterhin verfügt das Gerät über eine stufenlos einstellbare Beleuchtungs-Funktion der angeschlossenen Endoskop-Kamera. Ebenso kann das Wiedergabe-Bild gedreht werden um z.B. einen an die Endoskopkamera angebrachten Spiegel optisch ausgleichen zu können. Die Digital-Zoom-Funktion ermöglicht eine genauere Betrachtung kleinerer Stellen.

Lange Akkulaufzeit
Der eingebaute LiPo-Akku ermöglicht eine Betriebszeit von bis zu 4 Stunden. Der Akku kann ganz einfach dank dem mitgelieferten USB-Kabel wieder geladen werden.

SD-Karte im Lieferumfang enthalten
Damit Sie natürlich gleich loslegen können, legen wir für Sie eine 8 GB SD-Karte bei. Nun fehlt nur noch die passende Endoskop-Sonde für und Ihrer Anwendung steht nichts mehr im Wege.
Features:
8,89 cm (3,5") Farb-TFT-Monitor
Digital-Zoom-Funktion
Video-Ausgang
Schnappschuss- und Videoaufzeichnungs-Funktion
Bildvergleichsfunktion
Integrierte Sprachaufzeichnung
Inkl. SD-Karte
Für den Einsatz verschiedenster Endoskop-Kameras
Lieferumfang:
BS-1500T Grundgerät + 8-pin Spiralverlängerungskabel + 8-pin to 5-pin Adapter + Gummi-Holster + Aufbewahrungskoffer + Netzteil + LiPo-Akku + 8 GB SD-Karte + AV-Kabel + USB-Kabel + Linsen-Reinigungsset + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Nicht für medizinische Zwecke geeignet! Zum Betrieb wird eine passende Endoskop-Kamera benötigt.
Weitere Informationen:
Höhe:
240 mm
Länge:
50 mm
Breite:
125 mm
Digitalzoom:
2 x
Gewicht:
650 g
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Typ:
BS-1500T
Max. Biegeradius:
140 mm
Umgebungstemperatur:
0 - 40 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
Lithium Polymer Akku/Netzteil
Produkt-Art:
Endoskop-Grundgerät
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
Video-Funktion + Bild-Funktion + TV-Ausgang + SD-Karten Slot + Digitaler Zoom + LED-Beleuc
Weitere Suchbegriffe: videoendoskop, 04016138977295, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 817,93*
€ 817,93*
Lager 615
Frei Haus
ab € 711,53*
€ 1.069,76*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 974,32*
€ 1.069,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,76*
€ 1.273,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,75*
€ 1.250,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 779,55*
€ 927,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,05*
€ 903,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,74*
€ 874,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,53*
€ 846,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.