Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Electronics AZ6991-1C-12DA Printrelais 12 V/DC 8 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y174802
Hersteller:
     Zettler Electronics
Herst.-Nr.:
     AZ6991-1C-12DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
15.00 mm
Länge:
28.00 mm
Breite:
5.00 mm
Mechanische Lebensdauer:
1 x 10E7
RoHS-konform:
Ja
Typ:
AZ6991-1C-12DA
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
8
Max. Schaltleistung:
180 W
Ansteuerart:
monostabil, 1 Spule
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Ansprechspannung (max.):
18 V/DC
Ansprechspannung (min.):
9 V/DC
Ansprechzeit:
8 ms
Schaltspannung (max.):
125 V/DC
Kontaktmaterial:
AgNi + Au
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, Zettler Electronics, relais, printrelais, print-relais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 4,20*
8 Tage
17
9
€ 6,99*
ab € 2,90*
€ 4,33*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.