Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimetrix CM 605 Stromzange digital CAT III 300V Anzeige (Counts): 10000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y183502
Hersteller:
     Multimetrix
Herst.-Nr.:
     P06232007
EAN/GTIN:
     3760171415405
Suchbegriffe:
Vielfachmesszange
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Die Multimetrix Vielfachmesszange CM 605 ist für besonders kleine Leiter konzipiert. Die äußerst schmale Zange mit kleinem Umschließungsdurchmesser (Ø 12,5 mm) ermöglicht Messungen in sehr engen Umgebungen.

Die Vielfachmesszange bietet die HOLD- und Peak-Funktionen, misst mit der Messart AVG und hat einen automatischen Nullabgleich.
Außerdem hat die Vielfachmesszange einen Analog-Ausgang mit 10 mV/A AC oder DC.

Die Anzeige hat 10.000 Digit.
Features:
Anzeige 10000 Digit
Strom bis 100 A AC/DC
Spannung 600 V RMS
Ø Umschließungsdurchmesser 12,5 mm
Analogausgang
HOLD / PEAK Funktion
Lieferumfang:
1 Satz Messleitungen rot/schwarz + 1 Transporttasche + 2 x 1,5 V AAA Batterien
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
34 mm
Breite:
202 mm
Gewicht:
180 g
Öffnungsbereich für Stromzange:
12.5 mm
Typ:
CM 605
Messart:
Mittelwert
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 300 V
Messbereich Widerstand:
10 kΩ
Spannungsmessung:
AC/DC
Anzeige (Counts):
10000
Messbereich A/AC max.:
100 A
Messbereich A/DC max.:
100 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Strommessung:
AC/DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Multimetrix, CM 605, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 188,75*
€ 237,68*
Frei Haus
ab € 188,53*
€ 237,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 196,48*
€ 242,60*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 375,46*
€ 436,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,68*
€ 282,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,90*
€ 268,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,62*
€ 266,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.