Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10069239 Kabelverschraubung ATEX M63 Edelstahl Edelstahl 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y209091
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069239
EAN/GTIN:
     4007685692397
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10069239
Typ:
ESSKE4 63
Temperaturbereich:
-40 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Edelstahl
Besonderheiten:
ATEX
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Klemm-Ø (max.):
68 mm
Klemm-Ø (min.):
34 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
68 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M63
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESSKE4 63
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,22*
€ 235,18*
Lager 615
Frei Haus
ab € 188,15*
€ 235,18*
Frei Haus
ab € 201,02*
€ 242,45*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,0248*
€ 244,9236*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,94*
€ 271,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,18*
€ 279,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,59*
€ 258,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,43*
€ 249,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.