Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10069106 Kabelverschraubung M50 Edelstahl Edelstahl 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y209361
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069106
EAN/GTIN:
     4007685691062
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10069106
Typ:
ESSKV-4 50
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Klemm-Ø (max.):
35 mm
Klemm-Ø (min.):
21 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
55 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M50
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESSKV-4 50
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 79,9314*
€ 99,2302*
2
Frei Haus
ab € 80,89*
€ 99,56*
2
Frei Haus
ab € 84,42*
€ 103,55*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 92,3938*
€ 112,8238*
Lager 615
2
Frei Haus
ab € 102,305*
€ 127,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 127,70*
€ 151,963
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,89*
€ 143,8591
pro Stück
ab 6 Stück
€ 119,615*
€ 142,34185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,995*
€ 138,03405
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,805*
€ 136,61795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,305*
€ 121,74295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 255,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.