Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065802 Kabelverschraubung M20 Messing Messing 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y209551
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065802
EAN/GTIN:
     4007685658027
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung wiska m20 messin...
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen messing

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10065802
Typ:
EMSKV 20 LT
Temperaturbereich:
-60 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Industrieverpackung:
Ja
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
Gewinde-Länge:
6 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, EMSKV 20 LT, Low Temperature
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,49*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,8201*
€ 3,5001*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9338*
€ 3,6138*
5 Tage
36
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,31*
€ 9,20*
Lager 615
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 118,10*
€ 178,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,48*
€ 212,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 145,51*
€ 173,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,39*
€ 162,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,22*
€ 157,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 129,61*
€ 154,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 124,70*
€ 148,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 118,10*
€ 140,54
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.