Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10069233 Kabelverschraubung ATEX M16 Edelstahl Edelstahl 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y209631
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069233
EAN/GTIN:
     4007685692335
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
m16 ip 68 kabelverschraubung metall
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen metall

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10069233
Typ:
ESSKE4 16
Temperaturbereich:
-40 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Edelstahl
Besonderheiten:
ATEX
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
22 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M16
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESSKE4 16
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,74*
€ 246,02*
Lager 615
Frei Haus
ab € 198,30*
€ 246,10*
Frei Haus
ab € 206,87*
€ 248,50*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,778*
€ 257,358*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,156*
€ 290,986*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 246,10*
€ 292,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,27*
€ 282,35
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 234,80*
€ 279,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,68*
€ 269,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 216,23*
€ 257,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,30*
€ 235,98
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064008
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.