Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10069235 Kabelverschraubung ATEX M25 Edelstahl Edelstahl 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y209641
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069235
EAN/GTIN:
     4007685692359
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 metall
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen metall

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10069235
Typ:
ESSKE4 25
Temperaturbereich:
-40 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Edelstahl
Besonderheiten:
ATEX
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Klemm-Ø (max.):
17 mm
Klemm-Ø (min.):
10 mm
Gewinde-Länge:
7 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
30 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M25
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESSKE4 25
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 360,10*
€ 418,61*
Lager 615
Frei Haus
ab € 348,86*
€ 419,11*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 358,84*
€ 420,86*
Frei Haus
ab € 362,26*
€ 423,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 424,423*
€ 492,563*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 419,11*
€ 498,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 414,22*
€ 492,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 409,91*
€ 487,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 386,67*
€ 460,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 372,01*
€ 442,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 348,86*
€ 415,14
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 34,886* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10060768
ab € 0,2095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.