Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10069236 Kabelverschraubung ATEX M32 Edelstahl Edelstahl 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y209661
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069236
EAN/GTIN:
     4007685692366
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10069236
Typ:
ESSKE4 32
Temperaturbereich:
-40 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Edelstahl
Besonderheiten:
ATEX
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Klemm-Ø (max.):
21 mm
Klemm-Ø (min.):
13 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
36 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M32
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESSKE4 32
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 241,54*
€ 284,76*
Lager 615
Frei Haus
ab € 234,96*
€ 285,26*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 243,3285*
€ 287,2085*
Frei Haus
ab € 245,45*
€ 287,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 287,174*
€ 334,934*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 285,26*
€ 339,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 282,55*
€ 336,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 279,84*
€ 333,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 265,88*
€ 316,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,44*
€ 303,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,96*
€ 279,60
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 46,992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.