Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065041 Kabelverschraubung ATEX M16 Messing Messing 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y209891
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065041
EAN/GTIN:
     4007685650410
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16 messing

Features:
explosionsgeschützt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
10065041
Typ:
EMSKE 16
Temperaturbereich:
-40 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Besonderheiten:
ATEX
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
20 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M16
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16, kabelverschraubung, Wiska, EMSKE 16
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 3,87*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5808*
€ 4,0308*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,40*
€ 5,1108*
5 Tage
73
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,4403*
€ 5,1717*
Lager 615
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 172,33*
€ 236,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,09*
€ 280,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 194,10*
€ 230,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,37*
€ 220,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,56*
€ 213,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 178,18*
€ 212,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 175,06*
€ 208,32
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 172,33*
€ 205,07
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,4466* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064008
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.