Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet magnetisch (stromloser Zustand) 500 N 12 V/DC 39W ITS-PE-5029-12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y221281
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-PE-5029-12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
elektromagnet intertec
elektromagnet
elektromagnet 12v
Im stromlosen Zustand magnetisch. Durch einen Stromimpuls wird das Magnetfeld neutralisiert. Ideal für den Dauereinsatz.
Weitere Informationen:
Leistung:
39 W
Ø:
50 mm
Länge:
29 mm
Kabellänge:
20.00 cm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
300 g
Durchmesser:
50 mm
Typ:
ITS-PE-5029-12VDC
Haltekraft:
500 N
Einschaltdauer:
10 %
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Maß:
M8
Grenztemperatur:
120 °C
Ausführung:
magnetisch (stromloser Zustand)
Produkt-Art:
Elektromagnet
Weitere Suchbegriffe: Intertec, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,97*
€ 83,88*
1 Tag
252
Frei Haus
ab € 64,72*
€ 83,90*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 133,10*
€ 164,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.