Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SXE 3150 600444000 Exzenterschleifer 310W Ø 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y221871
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600444000
EAN/GTIN:
     4007430271174
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie. Schleifplatte mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels. Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen.
Features:
310 W
Schleiffläche: Ø 150 mm
Leerlaufschwingzahl: 4000 - 12000 /min
Lieferumfang:
Multiloch-Stützteller mit Kletthaftung · Sechskantschlüssel · Textil-Staubbeutel.
Weitere Informationen:
Leistung:
310 W
Kabellänge:
4.00 m
Gewicht:
1.6 kg
Schwingkreis-Ø:
3 mm
Schleiffläche:
Ø 150 mm
Leerlaufschwingzahl:
4000 - 12000 /min
Gewicht Hinweis:
ohne Kabel
Produkt-Art:
Exzenterschleifer
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 129,43*
€ 153,72*
€ 4,90*
ab € 126,79*
€ 153,96*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,30*
€ 155,30*
Lager 615
Frei Haus
ab € 130,57*
€ 155,30*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 132,26*
€ 156,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,24*
€ 182,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.