Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 782009 Fehlerstrom-Schutzschalter allstromsensitiver FI B/10 kA 3polig 40A 0.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y251332
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     782009
EAN/GTIN:
     6901800803140
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fl Schalter stellen Fehlerströme gegen Erde fest und schützen Personen & Tiere bei direkter und indirekter Berührung gegen zu hohe Berührungsspannung. Sie schützen Anlagen vor Brandgefahr durch Isolationsfehler und werden sowohl in der Gebäudeinstallation als auch in der Industrie eingesetzt.
Typ B: Eine Auslösung erfolgt bei sin. Wechselfehlerstrom, bei pulsierendem Gleichfehlerstrom sowie bei glattem Gleichfehlerstrom.
Features:
3-polig
Hinweise:
Installation nur durch einen Fachmann.
Weitere Informationen:
Höhe:
91 mm
Länge:
79 mm
Farbe:
weiß + blau
Breite:
72 mm
Typ:
B
Auslöse-Charakteristik:
B/10 kA
Größe:
4TE
Nennstrom:
40 A
Ausführung:
allstromsensitiver FI
Bemessungs-Differenzstrom:
0.3 A
Polzahl:
3polig
Ausschaltvermögen:
10 kA
Produkt-Art:
Fehlerstrom-Schutzschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 165,31*
€ 397,74*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 329,60*
€ 397,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,74*
€ 473,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,58*
€ 468,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,88*
€ 239,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.