| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y251472 Herst.-Nr.: VDV770851 EAN/GTIN: 0092644582899 |
| |
|
| | |
| Test + Map™ Intelligente-Remote-Einheiten (ID Nummerierung #2 bis #6) verkürzen Kabelprüfungen und Identifizierungen auf die Hälfte der Zeit! Das Test + Map™ Remote-Einheit-Update-Kit prüft, ortet und identifiziert bis zu fünf Stellen. Die Remote-Einheiten sorgen jederzeit für schnelle und präzise Kabelinstallationen. Jede ist zur einfachen Identifizierung deutlich gekennzeichnet. Dieses Remote-Kit funktioniert mit den Prüfgeräten der Serie Scout™ Pro von Klein Tools (separat erhältlich). Lieferumfang: (5) Test + Map™ Remote-Einheiten (#2 - #6).;(6) Koaxadapter (Buchse-auf-Buchse).;(2) Koaxadapter (Stecker auf Buchse).;(7) RJ45-Überbrückungskabel 6 Zoll (15,2 Zoll).;(2) RJ11-Überbrückungskabel 6 Zoll (15,2 Zoll).;(2) RJ12-Überbrückungskabel 6 Zoll (15,2 Zoll). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Prüft Sprach- (RJ11/12), Datenkabel (RJ45) und Video-Koaxialleitungen (F-Steckverbinder) b | Gewicht: | 0.5 kg | Typ: | Erweiterungs-Kit | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Erweiterungsmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan prüfgerät klein tools, lan prüfgerät, Klein Tools, Erweiterungs-Kit, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,11* | € 181,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,60* | € 181,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 188,35* | € 227,81* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,89* | € 371,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|