Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 203007 Fehlerstrom-Schutzschalter 1polig 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y251522
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     203007
EAN/GTIN:
     6925808308056
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss.

Bemessungsbetriebsfehlerstrom
I△n ≤ 30mA: Bietet Schutz gegen direkte Berührung bei zu hoher Berührungsspannung.
I△n ≤ 300mA: Bietet vorbeugenden Brandschutz im Falle von Fehlerströmen.

Typ
AC Typ: Auslösung bei langsam steigenden und plötzlichen sinusförmigen Wechselströmen.

Auslösecharakteristika
Charakteristik B (3-5 ln) Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz für Menschen und großen Kabellängen im TNS und IT Netzwerk.
Charakteristik C (5-10 ln) Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz von ohmschen und induktiven Lasten mit niedrigem Einschaltstrom.
Features:
Nennstrom 16A
1polig
Auslöse-Charakteristik B/6 kA
Weitere Informationen:
Höhe:
86 mm
Länge:
78 mm
Farbe:
weiß + blau
Breite:
36 mm
Typ:
30 mA
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
1
Herstellerfarbe:
Blau + Weiß
Produkt-Art:
Fehlerstrom-Schutzschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,64*
€ 56,54*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 44,96*
€ 59,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.