Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor RCP-8722U 19" Rackblende 2 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y251621
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     RCP-8722U
EAN/GTIN:
     4007754034417
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
89 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
483 mm
Material:
Stahl
Höheneinheiten:
2 HE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
19" Rackblende
Weitere Suchbegriffe: rackblende 2he, rack zubehör, 04007754034417, Monacor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,75*
€ 14,45*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,04*
€ 14,46*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 10,16*
€ 14,47*
1
€ 5,00*
ab € 10,02*
€ 14,50*
1
€ 3,90*
ab € 11,36*
€ 16,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.