Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Miami LED-Unterbauleuchte LED 10W Warmweiß Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y252242
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     29001
EAN/GTIN:
     4002940290011
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led 230v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Hochwertige Unterbauleuchte mit langlebigen LEDs und zur einfachen Montage.
Features:
Leistung= 10 W
Lichtstrom Gesamt= 680 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
Miami · Befestigungsmaterial · Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Höhe:
35 mm
Länge:
580 mm
Breite:
85 mm
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Küche
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
60
Abstrahlwinkel:
11 °
Herstellerfarbe:
Silber
Lampen-Besonderheiten:
Mit LED-Applikation + Zum Hängen
Lichtstrom Gesamt:
680 lm
Produkt-Art:
LED-Unterbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: 04002940290011, Heitronic, Miami, Batterieleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,52*
€ 29,07*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 29,09*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 36,80*
€ 50,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.