Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG STAGELINE MCR-8 Kabeltrommel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y257951
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     MCR-8
EAN/GTIN:
     4007754199741
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 200m
gartenkabeltrommel

Features:
Professionelle Leertrommel für Kabel bis 200 m
Weitere Informationen:
Höhe:
510 mm
Länge:
350 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
580 mm
Gewicht:
6.5 kg
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel img stageline, IMG StageLine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 189,06*
€ 243,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,57*
€ 243,16*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 235,72*
€ 286,40*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 370,09*
€ 434,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,15*
€ 289,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,53*
€ 281,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,73*
€ 254,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.