Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Filzgleiter Weiß (L x B) 100mm x 80mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y26216
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57891-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448884978
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Filzgleiter
Gleitnägel
tesa® Protect schützt empfindliche Untergründe gegen Kratzspuren und erleichtert das Verschieben von Gegenständen auf glatten Untergründen.- Schützen Holz, Glas sowie Parkett, Laminat oder Fliesen- Vorgestanzt in praktischen Größen oder individuell zuschneidbar.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Ausführung:
100 x 80 mm
Typ:
57891-00000-00
Material:
Filz
Herstellerfarbe:
Weiß
Kategorie:
Filzgleiter
Produkt-Art:
Filzgleiter
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgleiter, Metallgleiter, Möbelgleiter, filzgleiter, 04042448884978, tesa, Gummifuß, Elastikpuffer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 0,95*
€ 1,38*
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 1,02*
€ 1,44*
8 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 0,96*
€ 1,60*
1
€ 4,75*
ab € 0,96*
€ 1,75*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57891-00001-00
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.