Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y26283 Herst.-Nr.: 57894-00001-00 EAN/GTIN: 4042448885043 |
| |
|
| | |
| tesa® Protect schützt empfindliche Untergründe gegen Kratzspuren und erleichtert das Verschieben von Gegenständen auf glatten Untergründen. Schützt Holz, Glas sowie Parkett, Laminat oder Fliesen. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Ausführung: | 26 mm | Durchmesser: | 26 mm | Typ: | 57894-00001-00 | Material: | Filz | Herstellerfarbe: | Braun | Kategorie: | Filzgleiter | Produkt-Art: | Filzgleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,94* | € 1,39* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,03* | € 1,49* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,93* | € 1,75* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,97* | € 1,80* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,18* | € 4,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 9 Stück (ab € 0,13112* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|